| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30125465 Herst.-Nr.: PM-0724-400-0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| FI-Schutzschalter, Typ=PM-0724-400-0, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Auslösefehlerstrom=25 mA, Breite=45 mm, Höhe=90 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=24 V, Nennstrom=10 A, Pole=4, Tiefe=99 mm, Art des Anschlusskontakts=Steckmontage, Auslösemechanismus=Elektronisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=EN/IEC 60204-1 IEC 60364-4-41 EN 60950-1 EN 50178 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3, Serien=PM Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 115 mm | Bruttogewicht: | 174 g | Breite: | 97 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504318090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schutzschalter, Überstromschutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig, din-schienen schaltnetzteil, schutzschalter 4 polig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 97,70* | € 123,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,75* | € 123,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,48* | € 128,29* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,65* | € 150,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|