Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftdruck-/Temperatur-/Luftfeuchtesensor, 1 Relais, PoE RJ45-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123873
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     721413
EAN/GTIN:
     4250493100671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Luftdruck-/Temperatur-/Luftfeuchtesensor, 1 Relais, PoE, Typ=721413, Anschlüsse=-999, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=-999, Kabellänge=-888, Länge=-999, Gehäusematerial=Metall, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbinder=RJ45-Buchse, Konformität mit Normen=-999, Serien=7214
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
307 mm
Bruttogewicht:
478 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, feuchtigkeitssensor, Luftdruck-/Temperatur-/Luftfeuchtesensor, 1 Relais, PoE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 301,08*
€ 353,36*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,40*
€ 382,89*
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 326,73*
€ 385,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,59*
€ 458,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,63*
€ 422,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,01*
€ 411,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Güde
0860
ab € 9,17*
Zubehör
Güde
7105
ab € 83,38*
Zubehör
Güde
7202
ab € 83,15*
Zubehör
Güde
7311
ab € 49,14*
Zubehör
Güde
7903
ab € 16,74*
Zubehör
Güde
7940
ab € 37,69*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,38*
Zubehör
Gude
7312
ab € 49,53*
Zubehör
Gude
7313
ab € 49,11*
Zubehör
Gude
7950
ab € 37,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.