Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-A-Rsoft Gehörschutzstöpsel ohne Band 36dB Gelb Packung à 250 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122581
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ES01001
EAN/GTIN:
     10078371671218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
PE-Beutel
E-A-Rsoft Gehörschutzstöpsel ohne Band, Typ=ES01001, Höhe=-999, Länge=-999, Signal-zu-Rausch-Verhältnis=36 dB, Gehörschutz-Produkttyp=Gehörschutzstöpsel - ohne Schnur, Schutzfarbe=Gelb, Schutzmaterial=Polyurethanschaum, Konformität mit Normen=CE EN 352-2:1993
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
236 mm
Tiefe:
211 mm
Bruttogewicht:
385 g
Breite:
136 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: 3m gehörschutzspender mit füllung, gehörschutz spender, gehörschutz-spender 3m, E-A-Rsoft Gehörschutzstöpsel ohne Band
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 62,79*
18 Tage
nicht lagernd
pro Behälter
€ 4,95*
ab € 24,09*
€ 74,29*
Lager 115
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,48*
€ 78,48*
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,98*
€ 84,40*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 76,55*
€ 98,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,48*
€ 93,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,86*
€ 91,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,02*
€ 88,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,52*
€ 80,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,86*
€ 71,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 57,40*
€ 68,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,48*
€ 64,83
pro Packung
1 Packung enthält 250 Paar (ab € 0,21792* pro Paar)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.