Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrille Kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122567
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2800
EAN/GTIN:
     4046719305742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Überbrille, Typ=2800, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe der Schutzbrille=Transparent, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Linsentyp=Kratzfest, UV-Schutz=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
70 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9004901000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 8,72*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,23*
€ 9,19*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,46*
€ 9,43*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 9,75*
Lager 115
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,40*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.