Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiter-Multiplexermodul, 20 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122507
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DAQM900A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer
Halbleiter-Multiplexermodul, Typ=DAQM900A, Kanäle=20, Art des Sensors/Thermoelements=-999, Inhalt=1 Module 1 Calibration Certificate, Messfunktionen=Frequency Resistance Thermistor Thermocouple Voltage, Speicherkapazität=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
668 g
Tiefe:
395 mm
Bruttogewicht:
668 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter-Multiplexermodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 879,53*
€ 967,69*
Lager 115
Frei Haus
ab € 974,32*
€ 1.070,31*
Frei Haus
ab € 971,50*
€ 1.102,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,31*
€ 1.273,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,59*
€ 1.269,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,47*
€ 1.210,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,53*
€ 1.181,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,32*
€ 1.159,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQ973A
ab € 2.589,62*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM903A
ab € 659,81*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM909A
ab € 1.802,36*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM905A
ab € 877,02*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM904A
ab € 635,04*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM907A
ab € 633,43*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM901A
ab € 610,61*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM908A
ab € 628,43*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM902A
ab € 648,74*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQ970A
ab € 2.126,76*
Sonstiges
Keysight Technologies
11062A
ab € 57,66*
Sonstiges
Keysight Technologies
34308A
ab € 129,51*
Sonstiges
Keysight Technologies
34161A
ab € 48,73*
Sonstiges
Keysight Technologies
34307A
ab € 145,22*
Sonstiges
Keysight Technologies
34131A
ab € 460,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.