Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30122211 Herst.-Nr.: SJ3560 EAN/GTIN: 4054596308381 |
| | |
|
| | |
| Dual Lock Druckverschlussband, Typ=SJ3560, Breite=25 mm, Dicke=5.7 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Länge=2.5 m, Temperatur, max.=104 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Transparent, Bandstützmaterial=Polyolefin, Bandtyp=Wiederverschließbare Druckverschlüsse, Klebstoff=Acryl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 170 mm | Nettogewicht: | 151 g | Tiefe: | 145 mm | Bruttogewicht: | 151 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 5906999010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 8,1025* | € 11,61* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 8,27* | € 13,0625* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,30* | € 36,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,66* | € 36,18* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 31,98* | € 47,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 10,66* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|