Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30121914 Herst.-Nr.: T4444I EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kugelkopf-Sechskantschlüsselsatz A/F, Typ=T4444I, Stück=9 Stück, Form=L, Schlüsselgrösse=5/64" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 5/16" 3/8", Schlüssellänge=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 265 mm | Nettogewicht: | 369 g | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 369 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8204110000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,21* | € 17,30* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 13,31* | € 19,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,80* | € 21,90* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,44* | € 22,56* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,50* | € 24,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|