Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C51661 Herst.-Nr.: T4444I EAN/GTIN: 5013969121803 |
| |
|
| | |
| Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahl gehärtet und angelassen für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Kugelkopfende zum Ansetzen mit einem Winkel von bis 25°, wenn der Zugang eingeschränkt ist. Lieferung mit einem Aufbewahrungshalter zur vorteilhaften Anwendung. Lieferumfang: 5/64" + 3/32" + 1/8" + 5/32" + 3/16" + 7/32" + 1/4" + 5/16" + 3/8". Weitere Informationen: | | Ausführung: | Metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 9teilig | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Schraubendreher-Besonderheiten: | Kugelkopf | Schlüsselweite (Zoll): | 5/64 + 3/32 + 1/8 + 5/32 + 3/16 + 7/32 + 1/4 + 5/16 + 3/8 Zoll | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz 9-teilig, 6kant-steckschlüssel (zoll), stiftschlüssel-satz 9-teilig, CK, 132-5290, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,05* | € 18,45* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,72* | € 18,46* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,89* | € 18,64* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,06* | € 20,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 15,18* | € 23,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|