Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeuggürtel mit 2 Taschen Polyester Black / Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119925
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00241
EAN/GTIN:
     653415247890
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
werkzeug gürtel
Werkzeuggürtel mit 2 Taschen, Typ=RND 550-00241, Gewicht=850 g, Höhe=260 mm, Tiefe=140 mm, Beuteltyp=Holster, Farbe=Black / Grey, Material=Polyester
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
877 g
Breite:
360 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202929890
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel mit 2 Taschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.