Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119171
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCLT1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Optokoppler, Typ=TCLT1006, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=5 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=70 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=300 mV, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=150 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=300 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=100 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=SOP-4L
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
Lager 115
nicht lagernd
3
€ 5,95*
ab € 0,3456*
€ 0,7232*
1
€ 5,90*
ab € 0,151*
€ 1,075*
1 Tag
1890
1
€ 14,99*
ab € 0,256*
€ 1,125*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7232*
€ 0,86061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6532*
€ 0,77731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5337*
€ 0,6351
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4656*
€ 0,55406
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4356*
€ 0,51836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,1696* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TCMT1102
ab € 0,16*
Ähnlich
Vishay
TCMT1108
ab € 0,149*
Ähnlich
Vishay
TCMT1103
ab € 0,142*
Ähnlich
Vishay
TCMT1107
ab € 0,17*
Ähnlich
Vishay
TCLT1002
ab € 0,14*
Ähnlich
Vishay
TCMT1109
ab € 0,152*
Ähnlich
Vishay
TCMT1100
ab € 0,17*
Ähnlich
Vishay
TCLT1003
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.