Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 55 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119163
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH628A-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay
Optokoppler, Typ=SFH628A-3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=5.3 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=55 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=400 mV, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=150 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=320 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=100 %, Umkehrspannung (Uu)=-999, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=DIP-4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
4 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,53*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,62*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,75*
Lager 115
2331
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5234*
€ 0,9766*
1 Tag
25
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9766*
€ 1,16215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8466*
€ 1,00745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6734*
€ 0,80135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6034*
€ 0,71805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5234*
€ 0,62285
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,9298* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.