Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 70 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119130
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD213T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
Optokoppler, Typ=ILD213T, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.55 V, Durchlassstrom (ID) max.=30 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=4 kV, Kanäle=2, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=70 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.4 V, Kollektorstrom max.=20 mA, Leistungsverteilung (PV)=350 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=-999, Stromtransferverhältnis (STV) min.=100 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=SOIC-8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: fototransistor
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2000
€ 25,00*
ab € 0,445*
€ 0,511*
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,70*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,72*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,19*
Lager 115
1430
3
€ 5,95*
ab € 0,714*
€ 2,193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,193*
€ 2,60967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,823*
€ 2,16937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,579* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.