| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66S8345 Herst.-Nr.: ILD213T EAN/GTIN: 4099879001016 |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, ILD213T, VISHAY Der ILD213T ist ein optisch gekoppeltes Paar mit einer GaAs-Infrarot-LED und einem Silizium-NPN-Phototransistor. Signalinformationen, einschließlich eines Gleichstrompegels, können durch das Gerät übertragen werden, während ein hohes Maß an elektrischer Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beibehalten wird. Dieses Produkt wird in einem kleinen SOIC-8-Standardgehäuse für die Oberflächenmontage geliefert, wodurch es sich ideal für Anwendungen mit hoher Dichte und begrenztem Platzangebot eignet. Features * Zweikanal-Koppler * Bessere Übereinstimmung der CTR von Kanal zu Kanal Weitere Informationen: | | Abfallzeit: | 4.7 µs | Anstiegszeit: | 3 µs | Anzahl der Kanäle: | 2 | Gehäuse: | SOIC-8 | Isolationsspannung: | 4 kV | max. Temperatur: | 100 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00021 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fototransistor, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | € 25,00* | ab € 0,445* | € 0,511* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,33* | € 0,67* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,42* | € 0,69* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,31* | € 1,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,515* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|