Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, Positionieren, Rund, 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118788
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Pinzette, Typ=T2351, Gesamtlänge=115 mm, Art der Pinzettenspitze=Rund, Haftend=Positionieren, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
180 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,11*
€ 28,72*
€ 6,90*
ab € 21,81*
€ 28,74*
€ 8,95*
ab € 21,85*
€ 29,85*
€ 5,90*
ab € 22,22*
€ 33,61*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 30,84*
€ 44,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.