Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools Positioning 2351 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools Positioning 2351 Edelstahl
C.K Tools Positioning 2351 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30455787
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2351
EAN/GTIN:
     5013969243505
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.