Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder RJ45 Stecker CAT6 Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118374
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 45 145 1561
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckerset
Steckverbinder , Typ=09 45 145 1561, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=IDC, Kontaktbeschichtung=Vergoldet, Stecker/Buchse=Stecker, IP-Schutzart=IP65 IP67, Konformität mit Normen=EN 50173-1, LAN-Kategorie=CAT6, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
40 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
49,34 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,02*
€ 17,17*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,93*
€ 17,20*
1
€ 6,90*
ab € 15,78*
€ 21,78*
10
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 25,48*
Lager 115
84
1
€ 5,95*
ab € 17,89*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.