Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Schneidklemmanschluss, 09451451561


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Schneidklemmanschluss, 09451451561
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Schneidklemmanschluss, 09451451561
Artikel-Nr.:
     4502-44F3890
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451451561
EAN/GTIN:
     4099889821994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckerset
Steckverbinder, 09451451561, Harting Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 8, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 6A
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0482 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 stecker cat 6 harting, harting steckerset, rj45 steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,96*
€ 17,26*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 17,28*
1 Tag
110
10
Frei Haus
ab € 16,37*
€ 20,12*
Lager 4502
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,07*
€ 24,81*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 21,3183*
€ 25,7983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.