Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank-Steckdose F (CEE 7/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118176
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     709-582
EAN/GTIN:
     4055143718325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schaltschrank-Steckdose, Typ=709-582
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
48 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,81*
€ 9,40*
€ 5,46*
ab € 7,81*
€ 10,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,90272*
€ 10,91272*
21 Tage
4
€ 5,90*
ab € 8,1969*
€ 11,3169*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 10,60*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.