Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 83Nmm 2500min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116878
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SS2421-5041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Schrittmotor, Typ=SS2421-5041, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=2500 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Haltemoment=83 Nmm, Höhe=42 mm, Induktivität=1.2 mH, Länge=18.6 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=1 A, Phasenstrom=1 A, Schaftdurchmesser=5 mm, Schaftlänge=7 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=3.5 Ω, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP40, NEMA-Grösse=NEMA 17, Rotor-Trägheit=15 gcm², Serien=SS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PG
Höhe:
51 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,51*
€ 55,55*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 55,10*
€ 76,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanyo Denki
BS1D200P10
ab € 188,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.