Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 2.7Nm 3000min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116874
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     103H7823-1740
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Schrittmotor, Typ=103H7823-1740, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Haltemoment=2.7 Nm, Höhe=60 mm, Induktivität=2.4 mH, Länge=106 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=4 A, Phasenstrom=4 A, Schaftdurchmesser=8 mm, Schaftlänge=20 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=650 mΩ, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP40, NEMA-Grösse=NEMA 24, Rotor-Trägheit=84 gcm², Serien=103
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
60 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
1322 g
Breite:
72 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
36
Frei Haus
ab € 99,66*
€ 128,33*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 105,92*
€ 138,88*
Frei Haus
ab € 117,13*
€ 153,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanyo Denki
4837961-1
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.