Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 830Nmm 3000min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116868
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     103H7123-0440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Schrittmotor, Typ=103H7123-0440, Anzahl der Drähte=6, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment=830 Nmm, Höhe=56 mm, Induktivität=3.8 mH, Länge=72 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=2 A, Phasenstrom=2 A, Schaftdurchmesser=6.4 mm, Schaftlänge=20 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=1.6 Ω, Betriebsart=Unipolar, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP40, NEMA-Grösse=NEMA 23, Rotor-Trägheit=21 gcm², Serien=103
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,69*
€ 62,20*
1 Tag
296
€ 14,99*
ab € 58,90*
€ 79,83*
Lager 115
47
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 82,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.