Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 200Nmm 3000min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116862
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     103H5205-0440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Schrittmotor, Typ=103H5205-0440, Anzahl der Drähte=6, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Haltemoment=200 Nmm, Höhe=42 mm, Induktivität=2.3 mH, Länge=57 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=1.2 A, Phasenstrom=1.2 A, Schaftdurchmesser=5 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=2.4 Ω, Betriebsart=Unipolar, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP40, NEMA-Grösse=NEMA 17, Rotor-Trägheit=36 gcm², Serien=103
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
48 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
221,88 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,10*
€ 32,10*
Lager 115
63
Frei Haus
ab € 40,68*
€ 56,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanyo Denki
4835710-1
ab € 2,82*
Zubehör
Sanyo Denki
BS1D200P10
ab € 188,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.