Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichselement M12 12mm IP66 / IP68 / IP69 Polyamid 6 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116666
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     JDAE12PA7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Druckausgleichselement
Druckausgleichselement, Typ=JDAE12PA7035, Durchmesser Einbauöffnung=12 mm, Höhe=17 mm, Tiefe=17.8 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Lüftungsöffnungen=Grau, Luftstrom=450 ml/min. (dp = 70 mbar), Material Belüftungsöffnungen=Polyamid 6, Membraneigenschaften=Hydrophob und oleophob, Montageart=Verschraubung, Gewindegrösse=M12, IP-Schutzart=IP66 IP68 IP69, Konformität mit Normen=-999, Serien=JDAE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2,4 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,155*
€ 2,725*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,1716*
€ 2,7316*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,6321*
€ 4,5021*
Lager 115
116
1
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 12,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.