Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serielles Kabel D-SUB 9-Pin Buchse - D-SUB 9-Pin Buchse 3m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116443
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00028
EAN/GTIN:
     653415246725
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
d-sub kabel
Serielles Kabel, Typ=RND 765-00028, Länge=3 m, Farbe Ummantelung=Grau, Kabeltyp=D-Sub, Steckverbinder A=D-SUB 9-Pin Buchse, Steckverbinder B=D-SUB 9-Pin Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
157 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Serielles Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,22* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.