Mikrocontroller, Typ=ATXMEGA128A1U-AU, AD-Wandler-Kanäle=16, ADC-Auflösung=12 bit, Anzahl Timer/Zähler=8, Anzahl programmierbarer E/A=78, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, DAC-Auflösung=12 bit, Datenbusbreite=8 bit 16 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=2 kB, Höhe=1 mm, Komparatoren=4, Länge=14 mm, Pins=100, Programmspeichergrösse=128 kB, RAM-Speichergrösse=8 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=32 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.6 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATxmega128A1, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI UART, Verpackung=Behälter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 2 mm | Tiefe: | 14 mm | Bruttogewicht: | 1 g | Breite: | 14 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8542319000 |
|