Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AVR XMEGA AVR 8bit SMD 128 + 8 KB TQFP 100-Pin 32MHz 8 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller AVR XMEGA AVR 8bit SMD 128 + 8 KB TQFP 100-Pin 32MHz 8 KB RAM USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1331693
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128A1U-AU
EAN/GTIN:
     5059041100700
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Familie = AVR XMEGA
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8 bit, 16bit
Programmspeicher-Größe = 128 + 8 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 12
USART-Kanäle = 8
Anzahl der Ethernetkanäle = 0

8/16-Bit-AVR-XMEGA-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller der Serie AVR XMEGA bieten die bestmögliche Kombination aus Echtzeitbetrieb, hoher Integration und niedrigem Energieverbrauch für 8/16-bit-MCU-Anwendungen. Die Geräte der Serie AVR XMEGA sind ausgestattet mit fortschrittlichen Analog-Digital-Wandlern (ADCs), die für sowohl hohe Geschwindigkeit als auch hohe Auflösung sorgen. Diese ADCs bieten bis zu vier Umwandlungskanäle mit verschiedenen Ergebnisregistern, de verschiedene Einrichtungs- und Konfigurationsprozesse haben können. Dies erleichtert den Einsatz, da verschiedene Softwaremodule darauf zugreifen und einen ADC unabhängig nutzen können. Das Event System erleichtert die Signalisierung zwischen Peripheriegeräten für eine kurze und zu 100 % vorhersehbare Ansprechzeit. Dies gewährleistet eine Echtzeitsteuerung und entlastet zudem die CPU, da jedes Mal, wenn ein Ereignis verwendet wird, auf ein Interrupt mit Kontext-Schalten verzichtet wird. Die meisten Peripheriegeräte und die DMA-Steuereinheit sind mit dem Event System verbunden. Die Serie AVR XMEGA E besitzt stattdessen ein asynchrones Peripherie-Event-System. Der DMA-Controller für direkten Speicherzugriff der Serie AVR XMEGA mit 4 Kanälen kann für die schnelle, CPU-unabhängige Datenübertragung zwischen einer beliebigen Kombination aus Datenspeicher und Pheripheriegeräten verwendet werden. Geräte der Serie AVR XMEGA verwenden die Atmel AVR-CPU. Der Befehlssatz und die Bauweise der CPU sind auf eine verringerte Code-Größe und maximale Ausführungsgeschwindigkeit optimiert. Dank seiner echten Einzyklus-Ausführung von arithmetischen und logischen Operationen können die Mikrocontroller der Serie AVR XMEGA annähernd 1 MIPS pro MHz ausführen. Die Schnellzugriffs-Registerdatei mit 32 x 8-bit-Universal-Arbeitsregistern ist direkt mit der arithmetischen Logikeinheit (ALU) verbunden. Während eines einzigen Taktzyklus kann die ALU von zwei beliebigen Registern gespeist werden, um eine gewünschte Operation auszuführen und das Ergebnis zurückzuschreiben. Sie bietet eine effiziente Unterstützung für 8-, 16- und 32-bit-Arithmetik.
Weitere Informationen:
Familie:
AVR XMEGA
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8 bit, 16bit
Programmspeicher-Größe:
128 + 8 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
12
USART-Kanäle:
8
Anzahl der Ethernetkanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1331693, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATXMEGA128A1UAU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 11,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,11*
€ 11,09*
1 Tag
115
€ 5,95*
ab € 8,22*
€ 12,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.