| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30113641 Herst.-Nr.: ATMEGA324PA-AU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikrocontroller, Typ=ATMEGA324PA-AU, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=32, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=1 kB, Höhe=-999, Komparatoren=1, Länge=-999, Pins=44, Programmspeichergrösse=32 kB, RAM-Speichergrösse=2 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=16 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=AVR, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI USART JTAG, Verpackung=Behälter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 1 mm | Tiefe: | 12 mm | Bruttogewicht: | 1 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8542319000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,32* | € 6,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,58* | € 6,93* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,95* | € 6,96* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 4,54* | € 7,11* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,96* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|