Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR RISC Mikrocontroller AVR 16MHz 16kB / 1kB PDIP-40 Flash 16kB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113636
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA16A-PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATMEGA16A-PU, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=32, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=512 B, Höhe=-999, Komparatoren=1, Länge=-999, Pins=40, Programmspeichergrösse=16 kB, RAM-Speichergrösse=1 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=16 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=PDIP, Kern (Core)=AVR, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=JTAG PWM SPI, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
9 mm
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1211
1
€ 14,99*
ab € 3,63*
€ 6,08*
2
€ 8,95*
ab € 3,78*
€ 6,08*
Lager 115
258
1
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 6,15*
1
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 6,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATPOWERDEBUGGER
ab € 282,19*
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,35*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.850,02*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 57,28*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.