Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR RISC Mikrocontroller AVR 16MHz 16kB / 1kB TQFP-44 Flash 16kB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113634
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA16A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATMEGA16A-AU, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=32, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=512 B, Höhe=-999, Komparatoren=1, Länge=-999, Pins=44, Programmspeichergrösse=16 kB, RAM-Speichergrösse=1 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=16 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=AVR, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=JTAG PWM USART SPI, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,03*
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 5,05*
2
€ 8,95*
ab € 3,19*
€ 5,08*
1
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 5,18*
Lager 115
300
1
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.