Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR RISC Mikrocontroller AVR 20MHz 16kB / 1kB TQFP-32 Flash 16kB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113624
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA168A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATMEGA168A-AU, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=23, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=512 B, Höhe=-999, Komparatoren=1, Länge=-999, Pins=32, Programmspeichergrösse=16 kB, RAM-Speichergrösse=1 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=AVR, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI USART, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4865
€ 14,99*
ab € 2,01*
€ 3,11*
Lager 115
480
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,29*
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,60*
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 7,91*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATPOWERDEBUGGER
ab € 282,19*
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,35*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.850,02*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 57,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.