Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR RISC Mikrocontroller AVR 16MHz 4kB / 8kB TQFP-100 Flash 4kB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113612
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA1280-16AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATMEGA1280-16AU, AD-Wandler-Kanäle=16, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=6, Anzahl programmierbarer E/A=86, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=16 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=128 kB, Höhe=1.2 mm, Komparatoren=1, Länge=16 mm, Pins=100, Programmspeichergrösse=4 kB, RAM-Speichergrösse=8 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=16 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATmega1280, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=USART SPI
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 16,63*
1 Tag
180
1
€ 14,99*
ab € 11,36*
€ 18,70*
1
€ 8,95*
ab € 12,62*
€ 19,14*
1
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 19,65*
Lager 115
40
1
€ 5,95*
ab € 13,93*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.