Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30112077 Herst.-Nr.: RM17TG00 EAN/GTIN: 3389119405065 |
| | |
|
| | |
| Phasenüberwachungsrelais, 1 W, 183 … 528VAC, 5A, Typ=RM17TG00, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=528 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=183 V, Breite=17.5 mm, Höhe=90 mm, Leistungsaufnahme=22 VA, Phase Überwachungsspannung max.=480 V, Phase Überwachungsspannung min.=208 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=5 A, Tiefe=72 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Drehfeldüberwachung=Ja, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC 60664-1, Serie=RM17-T |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, industrierelais, überwachungsrelais phasenfolge, Phasenüberwachungsrelais, 1 W, 183 ... 528VAC, 5A |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,43* | € 52,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,89* | € 52,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,21* | € 52,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,79* | € 53,62* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,94* | € 92,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|