Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 3P, 4 Schliesser 4kW / 400V / AC3, 9A, Spule 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112062
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP1K0910BD3
EAN/GTIN:
     3389110428513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schütz, 3P, 4 Schliesser 4kW / 400V / AC3, 9A, Spule 24VDC, Typ=LP1K0910BD3, Pole=3, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=17 V, Schaltspannung – DC=17 V, Schaltstrom – AC=5 mA, Schaltstrom – DC=5 mA, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP2X, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
50 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
222 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, schneider electric hauptschütz, hauptschütz, Schütz, 3P, 4 Schliesser 4kW / 400V / AC3, 9A, Spule 24VDC
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,21*
€ 32,75*
€ 4,00*
ab € 25,75*
€ 33,71*
2 Tage
77
€ 6,40*
ab € 26,34*
€ 33,85*
€ 5,46*
ab € 26,96*
€ 34,77*
Lager 115
39
Frei Haus
ab € 46,21*
€ 58,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.