Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 1A, 30V, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110691
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SDB13HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode diotec
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=SDB13HS, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=0.47 V, Kapazität=30 pF, Leistungsverteilung (PV)=600 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=4.4 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=200 µA, Thermischer Widerstand=39 K/W, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SDB1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0413*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.