Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 5V, 148W, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110678
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESD5Z5V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
TVS-Diode, Typ=ESD5Z5V0, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=6.2 V, Durchbruchspannung min.=6.2 V, Kapazität=80 pF, Klemmspannung=11.6 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=5 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=16 kV, Sperrleckstrom max.=50 nA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=148 W, Spitzenimpulsstrom=9.4 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=SOD-523, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ESD5Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode sod 323, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0461*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.