Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVM Switch/ 2-Port HDMI 1.3 (HDCP) USB 3.5x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110592
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00001
EAN/GTIN:
     653415246183
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
KVM Switch/ 2-Port HDMI 1.3 (HDCP) USB, Typ=RND 600-00001, Dioptre=10 Dioptrie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
640 g
Breite:
225 mm
MERCATEO_WA_NR:
9013908000
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, KVM Switch/ 2-Port HDMI 1.3 (HDCP) USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.