Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, VDE, 7Stück, Phillips / Slotted


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109148
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4897
EAN/GTIN:
     5013969244427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendrehersatz, Typ=T4897, Stück=7 Stück, Schraubendreher-Set, Klingenlänge=50 mm Geschlitzt 50 mm Phillips, Schraubendrehertyp=Phillips Slotted, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Ergonomic, Screwdriver Set Content=5x Slotted Screwdrivers 2x Phillips Screwdrivers, Screwdriver Head Size=SL1.5 SL1.8 SL2 SL2.5 SL3 PH00 PH0, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
235 mm
Tiefe:
101 mm
Bruttogewicht:
127 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,46*
€ 23,56*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 23,58*
€ 8,95*
ab € 17,47*
€ 24,90*
€ 6,90*
ab € 17,99*
€ 25,61*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 38,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.