| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X465441 Herst.-Nr.: T4897 EAN/GTIN: 5013969244427 |
| |
|
| | |
| Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten · Hochqualitativer Chrom-Vanadium Stahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit · Passgenaue Spitzen für exakte Anpassung und beschädigungsfreies Drehen · VDE zertifiziert - individuell getested mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V / EN60900. Lieferumfang: Schlitz 1,5 x 50 mm · Schlitz 1,8 x 50 mm · Schlitz 2,0 x 50 mm · Schlitz 2,5 x 50 mm · Schlitz 3,0 x 50 mm · Phillips PH00 x 50 mm · Phillips PH0x50 mm Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 7teilig | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Phillips | Anwendungsbereich: | VDE | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,55* | € 23,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,92* | € 23,44* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,26* | € 23,91* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,52* | € 24,77* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,27* | € 28,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|