Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678277-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4897
EAN/GTIN:
     5013969244427
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
VDE Präzisionsschraubendrehersatz 7-teilig

Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten · Hochqualitativer Chrom-Vanadium Stahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit · Passgenaue Spitzen für exakte Anpassung und beschädigungsfreies Drehen · VDE zertifiziert - individuell getested mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V / EN60900.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Schlitz 1,5 x 50 mm · Schlitz 1,8 x 50 mm · Schlitz 2,0 x 50 mm · Schlitz 2,5 x 50 mm · Schlitz 3,0 x 50 mm · Phillips PH00 x 50 mm · Phillips PH0x50 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, schraubendrehersatz 7teilig, schraubendrehersatz ck tools, C.K., T4897, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,38*
€ 20,40*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,88*
€ 20,42*
€ 3,50*
ab € 21,75*
€ 24,77*
€ 5,95*
ab € 21,60*
€ 26,82*
€ 5,95*
ab € 24,38*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,22*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.