Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratchet Socket, 1/4", Hex, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107518
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003725001
EAN/GTIN:
     4013288185716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Ratchet Socket, Typ=05003725001, Gesamtlänge=23 mm, Ratchet Socket=Hex, Drive Size=1/4", Ratchet Socket Size Metric=10 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
23 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204200000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, außensechskant-steckschlüssel wera, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 10mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 4,90*
ab € 2,87*
€ 3,73*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 3,74*
23 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 2,89*
€ 3,80*
1
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 4,11*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003717001
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.