Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät, AAA / AA / C / D / E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103873
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0018
EAN/GTIN:
     4013674023653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akkuladegerät, Typ=1001-0018, Ausgangsspannung=9 V, Ausgangsstrom=1.8 A, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=11 Ah, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiCd NiMH, Wiederaufladbare Zellen=AAA AA C D E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Tiefe:
265 mm
Bruttogewicht:
720 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Baby-Akku Ladegerät, C-Akku Ladegerät, Ladegerät Baby Akku, Ladegerät C-Akku, D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Tischladegerät, Tischladestation, aa akku ladegerät ansmann, ladegerät li-ion, aa akku 2000mah, Akkuladegerät
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
€ 4,95*
ab € 37,35*
€ 48,48*
1
€ 4,50*
ab € 37,79*
€ 49,16*
4
Frei Haus
ab € 42,9725*
€ 54,5125*
4
Frei Haus
ab € 44,6625*
€ 56,5425*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 47,40*
€ 70,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.