Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsüberwachung 400V 2 Wechsler Schraubklemme IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102367
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110271
EAN/GTIN:
     4250184120964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Unterspannungsüberwachung, Typ=110271, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=400 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=230 V, Breite=35 mm, Höhe=69.3 mm, Leistungsaufnahme=16 VA, Phase Überwachungsspannung max.=-999, Phase Überwachungsspannung min.=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Tiefe=60 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Drehfeldüberwachung=-999, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
42 mm
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536309090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
€ 5,90*
ab € 22,52*
€ 30,24*
€ 5,46*
ab € 22,66*
€ 30,26*
€ 5,95*
ab € 22,77*
€ 30,39*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,53*
€ 31,53*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 58,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.