Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe, mit LED, 10x, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101920
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     LE-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Lupe
Lupe, mit LED, Typ=LE-003
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
146 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
146 g
Breite:
58 mm
MERCATEO_WA_NR:
9002900000
Weitere Suchbegriffe: Lupen, Vergrößerungsglas, Skalenlupe, Standlupe, Uhrmacherlupe, lupe 10 fach, lupe, Lupe, mit LED
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,67*
€ 66,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 55,72*
€ 67,37*
€ 8,95*
ab € 54,59*
€ 67,64*
1 Tag
121
€ 14,99*
ab € 56,67*
€ 71,40*
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 62,23*
€ 74,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.