Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 X Lupe mit mm-Skala, 8 weiße LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 X Lupe mit mm-Skala, 8 weiße LED
10 X Lupe mit mm-Skala, 8 weiße LED
Artikel-Nr.:
     4502-10L859
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     LE-003
EAN/GTIN:
     7640144717353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Lupe
ideal-tek LE-003 10 X Lupe mit mm-Skala, 8 weiße LED
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handlupe
Durchmesser:
30 mm
Geeignet für:
Uhrenindustrie
Vergrößerung:
10
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.155 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lupen, Vergrößerungsglas, Skalenlupe, Standlupe, Uhrmacherlupe, lupe 10 fach, lupe, ideal tek lupe, Werkzeuge, Messwerkzeug, Fadenzähler, Messlupe, Weberglas, Optische Werkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,61*
€ 69,03*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,35*
€ 69,05*
€ 8,95*
ab € 56,67*
€ 69,07*
2 Tage
93
Frei Haus
ab € 58,89*
€ 69,68*
1 Tag
66
€ 14,99*
ab € 56,62*
€ 71,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.