Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK LE-003 LUPE MIT LED, 10X, 3DOPPELLINSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475288
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     LE-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Lupe
Lupe: Augenlupe
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Juweliere, Uhrenmacher, Elektronik &, Bildung
  • Vergrößerung: 10x
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Armlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lupen, Vergrößerungsglas, Skalenlupe, Standlupe, Uhrmacherlupe, lupe 10 fach, lupe, ideal tek lupe, Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, LE-003, 2475288, 247-5288
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 56,83*
    € 69,71*
    € 8,95*
    ab € 56,83*
    € 69,72*
    1 Tag
    93
    Frei Haus
    ab € 59,05*
    € 70,33*
    Lager 139
    67
    € 14,99*
    ab € 56,78*
    € 71,88*
    1 Tag
    57
    Frei Haus
    ab € 60,74*
    € 73,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,88*
    € 85,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,59*
    € 82,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,70*
    € 78,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,13*
    € 75,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,78*
    € 67,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.