Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz mit 4 Spachteln, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101917
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     K4MPTSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spatelsortiment
Satz mit 4 Spachteln, Typ=K4MPTSS, Länge=180 mm, Material Pinzette=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
102 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: Satz mit 4 Spachteln
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Satz
€ 4,00*
ab € 2,6675*
€ 6,24*
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 13,13*
1 Tag
31
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 9,53*
€ 15,53*
Lager 115
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 9,61*
€ 15,82*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 10,69*
€ 17,09*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,82*
€ 18,83
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 15,16*
€ 18,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,51*
€ 14,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,29*
€ 13,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,93*
€ 13,01
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 10,59*
€ 12,60
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 9,61*
€ 11,44
pro Satz
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPTSS1
ab € 2,66*
Zubehör
Idealtek
MPTSS2
ab € 2,68*
Zubehör
Idealtek
MPTSS3
ab € 2,68*
Zubehör
Idealtek
MPTSS4
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.