Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spachtel, 190 mm, K4MPTSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spachtel, 190 mm, K4MPTSS
Spachtel, 190 mm, K4MPTSS
Artikel-Nr.:
     4502-10L9372
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     K4MPTSS
EAN/GTIN:
     7640144716561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spatelsortiment
Kit mit 4 Spachteln aus rostfreiem Stahl: MPTSS1, MPTSS2, MPTSS3, MPTSS4.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spachtel
Länge:
190 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Spatel, Platinenwerkzeug, Leiterplattenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, Platinenbesteck, PCB Besteck, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 15,60*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,22*
€ 15,62*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 9,95*
€ 15,65*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,25*
€ 18,27*
1 Tag
46
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPTSS1
ab € 2,75*
Zubehör
Idealtek
MPTSS2
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSS3
ab € 2,75*
Zubehör
Idealtek
MPTSS4
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.