Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen M12, Polyamid, Grau, IP68, Packung à 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101753
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     HPM12 SL080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
Endstopfen
Blindstopfen, Typ=HPM12 SL080, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Stopfendurchmesser=15 mm, Öffnungsdurchmesser=12 mm, Farbcodierungen=RAL 7001, Farbe des Stopfens=Grau, Mit/ohne Gewinde=Mit Gewinde, Stopfenmaterial=Polyamid, Gewindegrösse=M12, IP-Schutzart=IP68
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,68*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,322*
€ 0,712*
Lager 115
200
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,353*
€ 0,732*
1 Tag
4
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 3,14*
€ 6,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.