Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELTOR Bull's Eye III Kaspelgehörschutz mit Kopfbügel 35dB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099799
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     H540AGN
EAN/GTIN:
     4046719887453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln peltor
PELTOR Bull's Eye III Kaspelgehörschutz mit Kopfbügel, Typ=H540AGN, Höhe=-999, Länge=-999, Signal-zu-Rausch-Verhältnis=35 dB, Gehörschutz-Produkttyp=Gehörschützer - Kopfband, Schutzfarbe=Grün, Schutzmaterial=PVC Polyether ABS, Konformität mit Normen=CE EN 352-1:1993 EN 352-3:2002
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
110 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
386 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, PELTOR Bull's Eye III Kaspelgehörschutz mit Kopfbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.