Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELTOR Bull's Eye I Faltbarer Kaspelgehörschutz 27dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099798
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     H515FSV
EAN/GTIN:
     4046719887323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln peltor
PELTOR Bull's Eye I Faltbarer Kaspelgehörschutz, Typ=H515FSV, Höhe=-999, Länge=-999, Signal-zu-Rausch-Verhältnis=27 dB, Gehörschutz-Produkttyp=Gehörschützer - Kopfband, Schutzfarbe=Schwarz, Schutzmaterial=PVC Polyether ABS, Konformität mit Normen=CE EN 352-1:2002
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
123 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
270 g
Breite:
103 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, PELTOR Bull's Eye I Faltbarer Kaspelgehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.